Flap discs
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
Flap discs
4Z089425
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
Tyrolit Flap disc 115X22,23 40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4Z089425
Applicazione
Macinazione
Forma
Flat
Numero massimo di giri (1/min)
13300
Diametro
115
Tipo
Disco
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Macinazione
Forma
Flat
Numero massimo di giri (1/min)
13300
Diametro
115
Tipo
Disco
Diametro del disco (mm)
115
Granulazione
40
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
22.23
Tipo di particelle
Ceramica
Granulazione secondo CAMI
40
Marchio
Tyrolit
Model
CERABOND
Type
Flap Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Ceramic grit. Premium CERABOND fan-type disc combined with ceramic grit with a unique bonding structure. Prevents premature pull-out and increases the service life many times over. The plastic body makes the disc trimmable so it can be used for longer. The “Top-Size” coating prevents discolourations on the workpiece. Suitable for machining weld seams as well as edge and surface grinding. Bore 22.23 mm Ø
Numeri di articolo
Numero articolo
4Z089425
EAN
9003172241791
UBB
500683324155
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
34315841