text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco in fibra Tyrolit 34163914 180 x 22 K60


I dischi in fibra PREMIUM con ossido di zirconio e alluminio offrono un modo molto semplice e veloce per rimuovere materiale dall'acciaio e dall'acciaio inossidabile. Uno strato di raffreddamento aggiuntivo nella struttura di questi utensili assicura una durata particolarmente lunga. Approfittate del nostro ampio assortimento di granulometrie diverse, fortemente orientate al risultato desiderato della superficie. Ora disponibile anche in un supporto facile da usare e da utilizzare.

Numero articolo 7C478477
Diametro 180
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro 180
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 60
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68053000
Type Fiber Disc

Descrizione

I dischi in fibra PREMIUM con ossido di zirconio e alluminio offrono un modo molto semplice e veloce per rimuovere materiale dall'acciaio e dall'acciaio inossidabile. Uno strato di raffreddamento aggiuntivo nella struttura di questi utensili assicura una durata particolarmente lunga. Approfittate del nostro ampio assortimento di granulometrie diverse, fortemente orientate al risultato desiderato della superficie. Ora disponibile anche in un supporto facile da usare e da utilizzare.

Numeri di articolo

Numero articolo 7C478477
EAN 9003170034425
UBB 500572113727
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  34163914
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.