text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fiber Disc Zircon Corundum 36 Grit Coarse Premium ZA-P48V 8600RPM 180 x 22 x 4mm 25-Piece


I dischi in fibra PREMIUM con ossido di zirconio e alluminio offrono un modo molto semplice e veloce per rimuovere materiale dall'acciaio e dall'acciaio inossidabile. Uno strato di raffreddamento aggiuntivo nella struttura di questi utensili assicura una durata particolarmente lunga. Approfittate del nostro ampio assortimento di granulometrie diverse, fortemente orientate al risultato desiderato della superficie.

Artikelnummer 6O821985
Diameter 180
Type Disc
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for metal Yes
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diameter 180
Type Disc
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for metal Yes
Particle type Zircon corundum
Granulation according to CAMI 36
Brand Tyrolit
Commodity code 68053000
Type Fiber Disc

Beschreibung

I dischi in fibra PREMIUM con ossido di zirconio e alluminio offrono un modo molto semplice e veloce per rimuovere materiale dall'acciaio e dall'acciaio inossidabile. Uno strato di raffreddamento aggiuntivo nella struttura di questi utensili assicura una durata particolarmente lunga. Approfittate del nostro ampio assortimento di granulometrie diverse, fortemente orientate al risultato desiderato della superficie.

Artikelnummern

Artikelnummer 6O821985
EAN 9003170033701
UBB 500572113230
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 34163014
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.