text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Emery cloth 20816

Numero articolo 5Y459815
Tipo Roll
Lunghezza (mm) 50000
Materiale del supporto Altro
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica

Specifiche

Tipo Roll
Lunghezza (mm) 50000
Materiale del supporto Altro
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per vernice
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 150
Finezza del tessuto non tessuto Finezza va bene
Marchio Tyrolit
Type Cloth Roll

Descrizione

Con questi rotoli di tessuto BASIC altamente flessibili, potete lavorare in modo efficiente una varietà di materiali diversi. Che si tratti di spianare, levigare, eseguire una leggera sbavatura o una preparazione generale della superficie, con questi rotoli su supporto in tessuto abbiamo la soluzione giusta per voi. Grazie alla distribuzione aperta della grana, sono perfetti anche per la levigatura a secco.

Numeri di articolo

Numero articolo 5Y459815
EAN 9003170208161
UBB 500512707216
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  20816
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.