Coated products
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
Coated products
6X236580
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
Tyrolit Emery cloth 20807
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6X236580
Tipo
Roll
Lunghezza (mm)
50000
Materiale del supporto
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per plastica
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tipo
Roll
Lunghezza (mm)
50000
Materiale del supporto
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per legno
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Adatto per vernice
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo CAMI
80
Spargimento
Open
Marchio
Tyrolit
Type
Cloth Roll
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Con questi rotoli di tessuto BASIC altamente flessibili, potete lavorare in modo efficiente una varietà di materiali diversi. Che si tratti di spianare, levigare, eseguire una leggera sbavatura o una preparazione generale della superficie, con questi rotoli su supporto in tessuto abbiamo la soluzione giusta per voi. Grazie alla distribuzione aperta della grana, sono perfetti anche per la levigatura a secco.
Numeri di articolo
Numero articolo
6X236580
EAN
9003170208079
UBB
500512708610
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
20807