text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Emery cloth 20805

Numero articolo 8G248697
Tipo Roll
Lunghezza (mm) 50000
Materiale del supporto Altro
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica

Specifiche

Tipo Roll
Lunghezza (mm) 50000
Materiale del supporto Altro
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per vernice
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 400
Spargimento Open
Marchio Tyrolit
Type Cloth Roll

Descrizione

Con questi rotoli di tessuto BASIC altamente flessibili, potete lavorare in modo efficiente una varietà di materiali diversi. Che si tratti di spianare, levigare, eseguire una leggera sbavatura o una preparazione generale della superficie, con questi rotoli su supporto in tessuto abbiamo la soluzione giusta per voi. Grazie alla distribuzione aperta della grana, sono perfetti anche per la levigatura a secco.

Numeri di articolo

Numero articolo 8G248697
EAN 9003170208055
UBB 500512708123
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  20805
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.