text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Emery cloth 20796

Numero articolo 8W737051
Tipo Roll
Lunghezza (mm) 50000
Materiale del supporto Altro
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica

Specifiche

Tipo Roll
Lunghezza (mm) 50000
Materiale del supporto Altro
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per vernice
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 120
Spargimento Open
Marchio Tyrolit
Type Cloth Roll

Descrizione

Con questi rotoli di tessuto BASIC altamente flessibili, potete lavorare in modo efficiente una varietà di materiali diversi. Che si tratti di spianare, levigare, eseguire una leggera sbavatura o una preparazione generale della superficie, con questi rotoli su supporto in tessuto abbiamo la soluzione giusta per voi. Grazie alla distribuzione aperta della grana, sono perfetti anche per la levigatura a secco.

Numeri di articolo

Numero articolo 8W737051
EAN 9003170207966
UBB 500512706978
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  20796
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.