text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco Xc Marrone Grosso 125X22


Questo disco PREMIUM SCM XC è dotato di un materiale di condizionamento superficiale di ultima generazione. Questo garantisce flessibilità e maggiore velocità di asportazione, soprattutto sulle superfici in acciaio inox e metalli non ferrosi. La struttura aperta previene efficacemente l'intasamento e riduce la generazione di calore, garantendo tempi di

Numero articolo 4B887805
Applicazione Macinazione
Forma Flat
Numero massimo di giri (1/min) 12150
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 20
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma Flat
Numero massimo di giri (1/min) 12150
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 20
Adatto per plastica
Adatto per asfalto No
Adatto per mattoni No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per calcestruzzo/pietra No
Adatto per calcestruzzo armato No
Adatto per tubi in ghisa No
Adatto per pietra blu No
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per ceramica No
Adatto per metallo
Adatto per pietra naturale No
Adatto per chamotte No
Adatto per calcestruzzo lavato No
Adatto per tegole No
Ruota diamantata No
Diametro del foro 22
Adatto per legno No
Ruota della ciotola No
Tipo di particelle Altro
Adatto per calcestruzzo cellulare No
Finezza del tessuto non tessuto Finezza grossolana
Dispositivo di tenuta X-Lock No
Segmentazione Nessuno
Materiale piastra di supporto Altro
Disco lamellare No
Marchio Tyrolit
Type Grinding Disc

Descrizione

Questo disco PREMIUM SCM XC è dotato di un materiale di condizionamento superficiale di ultima generazione. Questo garantisce flessibilità e maggiore velocità di asportazione, soprattutto sulle superfici in acciaio inox e metalli non ferrosi. La struttura aperta previene efficacemente l'intasamento e riduce la generazione di calore, garantendo tempi di permanenza più lunghi. Inoltre, questo disco è estremamente facile da usare, poiché il centraggio integrato consente solo vibrazioni molto basse. A seconda dell'applicazione, è possibile scegliere tra diverse grane: COARSE per la pulizia e la rimozione della polvere, MEDIUM per la sbavatura leggera e VERY FINE per la lavorazione di particelle fini.

Numeri di articolo

Numero articolo 4B887805
EAN 9003173112410
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  34529704
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.