text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco per sgrossatura CERABOND X dm115xT4mm offset (inox) foro acciaio 22,23 mm

Numero articolo 5F349861
Altezza 4
Applicazione Macinazione
Forma Altro
Spessore (mm) 4
Numero massimo di giri (1/min) 13300

Specifiche

Altezza 4
Applicazione Macinazione
Forma Altro
Spessore (mm) 4
Numero massimo di giri (1/min) 13300
Diametro del disco (mm) 115
Granulazione 24
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.23
Tipo di particelle Ceramica
Marchio Tyrolit
Model CERABOND-X
Type Rough Grinding Wheel

Descrizione

Con la mola PREMIUM CERABOND X per smerigliatrice angolare, avrete la garanzia di raggiungere più velocemente il vostro obiettivo. Combinando un rivoluzionario sistema di legante e uno speciale grano abrasivo ceramico, CERABOND X raggiunge un'aggressività incredibilmente duratura, rendendola la soluzione migliore e più veloce per la lavorazione di acciaio e acciaio inossidabile in applicazioni impegnative. La sua durata unica riduce la sostituzione delle mole, risparmiando ore di lavoro in modo efficiente. Con CERABOND X siete pronti ad affrontare qualsiasi sfida.

Numeri di articolo

Numero articolo 5F349861
EAN 9003173012956
UBB 500700812323
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  34401827
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.