text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco da taglio 41F A46Q-BFP 125 x 1,6 x 22,23 A46Q


Con il disco da taglio PREMIUM X-LOCK per la smerigliatrice angolare, il cambio della mola avviene in un attimo. Questo utensile è stato progettato appositamente per le smerigliatrici angolari con il sistema di serraggio X-LOCK ed è perfetto per tagliare lamiere, profili, tubi, barre e materiali solidi in acciaio e acciaio inossidabile. È progettato per

Numero articolo 2L265387
Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 1.6
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 46
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 1.6
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 46
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Corundum
Dispositivo di tenuta X-Lock
Marchio Tyrolit
Model X-LOCK
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Con il disco da taglio PREMIUM X-LOCK per la smerigliatrice angolare, il cambio della mola avviene in un attimo. Questo utensile è stato progettato appositamente per le smerigliatrici angolari con il sistema di serraggio X-LOCK ed è perfetto per tagliare lamiere, profili, tubi, barre e materiali solidi in acciaio e acciaio inossidabile. È progettato per durare a lungo e fornire risultati di taglio eccellenti.

Numeri di articolo

Numero articolo 2L265387
EAN 9003173013410
UBB 500700029720
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  34411632
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.