Tools
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
Cutting discs
T6114.115.222
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
Tyrolit Disco da taglio 41489 115 x 2,0 x 22,2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
T6114.115.222
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
2
Diametro del disco (mm)
115
Granulazione
30
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
2
Diametro del disco (mm)
115
Granulazione
30
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
22.2
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Weight per piece (g)
58
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
La mola da taglio PREMIUM per la smerigliatrice angolare è lo strumento che avete sempre cercato. Con una purezza chimica particolarmente elevata, questo disco da taglio è perfetto per tagliare lamiere, profili, tubi, barre e materiale solido in acciaio inossidabile. È progettata per durare nel tempo e per offrire risultati di taglio eccellenti. Preparatevi a portare i vostri progetti al livello successivo con questo disco da taglio.
Numeri di articolo
Numero articolo
T6114.115.222
EAN
9003170414890
UBB
500503136961
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
41489