Deburring discs
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
Deburring
Deburring discs
9R096199
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
Tyrolit Disco da sgrossatura CERABOND X dm230xT7mm offset (inox) foro acciaio 22,23 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9R096199
Altezza
7
Applicazione
Macinazione
Forma
Altro
Spessore (mm)
7
Numero massimo di giri (1/min)
6650
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
7
Applicazione
Macinazione
Forma
Altro
Spessore (mm)
7
Numero massimo di giri (1/min)
6650
Diametro del disco (mm)
230
Granulazione
24
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
22.23
Tipo di particelle
Ceramica
Model
CERABOND-X
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Con la mola PREMIUM CERABOND X per smerigliatrice angolare, avrete la garanzia di raggiungere più velocemente il vostro obiettivo. Combinando un rivoluzionario sistema di legante e una speciale grana abrasiva in ceramica, CERABOND X raggiunge un'aggressività incredibilmente duratura, che la rende la soluzione migliore e più veloce per la lavorazione di acciaio e acciaio inossidabile in applicazioni impegnative. La sua durata unica riduce la sostituzione delle mole, risparmiando ore di lavoro in modo efficiente. Con CERABOND X siete pronti ad affrontare qualsiasi sfida.
Numeri di articolo
Numero articolo
9R096199
EAN
9003173011836
UBB
500700814147
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
34387127
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare