text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco abrasivo adesivo TFC 150 mm granulazione 40 per legno/vernice n. fori 17


Questo disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) è disponibile in diversi spessori di carta e consente di levigare ad alta velocità su molte superfici. Grazie a un innovativo sistema di fissaggio in velcro, l'operatore può cambiare la mola in modo rapido e molto semplice. A seconda delle vostre preferenze, potete scegliere tra dischi con 0, 8, 15 e 17 fori di serie. Un rivestimento speciale impedisce l'intasamento o il caricamento del disco, garantendo una durata molto lunga.

Numer artykułu 4Q267373
Diametro 150
Tipo Disco
Materiale del supporto Paper
Adatto per plastica
Adatto per legno
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diametro 150
Tipo Disco
Materiale del supporto Paper
Adatto per plastica
Adatto per legno
Adatto per vernice
Fissaggio con gancio e anello
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 40
Schema di foratura Foro rotondo
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68052000
Type Paper Disc

Opis

Questo disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) è disponibile in diversi spessori di carta e consente di levigare ad alta velocità su molte superfici. Grazie a un innovativo sistema di fissaggio in velcro, l'operatore può cambiare la mola in modo rapido e molto semplice. A seconda delle vostre preferenze, potete scegliere tra dischi con 0, 8, 15 e 17 fori di serie. Un rivestimento speciale impedisce l'intasamento o il caricamento del disco, garantendo una durata molto lunga.

Numery artykułów

Numer artykułu 4Q267373
EAN 9003172010076
UBB 500676077349
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34230605
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.