Coated products
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
Coated products
5H473140
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
Tyrolit Disco abrasivo adesivo TFC 150 mm granulazione 240 per legno/vernice n. fori 15
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5H473140
Diametro
150
Tipo
Disco
Materiale del supporto
Paper
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per legno
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
150
Tipo
Disco
Materiale del supporto
Paper
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per legno
SÌ
Adatto per vernice
SÌ
Fissaggio con gancio e anello
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo CAMI
240
Schema di foratura
Foro rotondo
Marchio
Tyrolit
Type
Paper Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questo disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) è disponibile in diversi spessori di carta e consente di levigare ad alta velocità su molte superfici. Grazie a un innovativo sistema di fissaggio in velcro, l'operatore può cambiare la mola in modo rapido e molto semplice. A seconda delle vostre preferenze, potete scegliere tra dischi con 0, 8, 15 e 17 fori di serie. Un rivestimento speciale impedisce l'intasamento o il caricamento del disco, garantendo una durata molto lunga.
Numeri di articolo
Numero articolo
5H473140
EAN
9003172010045
UBB
500683289911
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
34230599