text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco abrasivo adesivo TFC 150 mm granulazione 220 per legno/vernice n. fori 15

Numéro d'article 8B734454
Diametro 150
Tipo Disco
Materiale del supporto Paper
Adatto per plastica
Adatto per legno

Spécifications

Diametro 150
Tipo Disco
Materiale del supporto Paper
Adatto per plastica
Adatto per legno
Adatto per vernice
Fissaggio con gancio e anello
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 220
Schema di foratura Foro rotondo
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68052000
Type Paper Disc

La description

Questo disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) è disponibile in diversi spessori di carta e consente di levigare ad alta velocità su molte superfici. Grazie a un innovativo sistema di fissaggio in velcro, l'operatore può cambiare la mola in modo rapido e molto semplice. A seconda delle vostre preferenze, potete scegliere tra dischi con 0, 8, 15 e 17 fori di serie. Un rivestimento speciale impedisce l'intasamento o il caricamento del disco, garantendo una durata molto lunga.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8B734454
EAN 9003172010038
UBB 500683289754
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34230598
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.