text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco abrasivo adesivo TFC 150 mm granulazione 120 per legno/vernice n. fori 15

Artículo No. 5P724095
Diametro 150
Tipo Disco
Materiale del supporto Paper
Adatto per plastica
Adatto per legno

Especificaciones

Diametro 150
Tipo Disco
Materiale del supporto Paper
Adatto per plastica
Adatto per legno
Adatto per vernice
Fissaggio con gancio e anello
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 120
Schema di foratura Foro rotondo
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68052000
Type Paper Disc

Descripción

Questo disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) è disponibile in diversi spessori di carta e consente di levigare ad alta velocità su molte superfici. Grazie a un innovativo sistema di fissaggio in velcro, l'operatore può cambiare la mola in modo rapido e molto semplice. A seconda delle vostre preferenze, potete scegliere tra dischi con 0, 8, 15 e 17 fori di serie. Un rivestimento speciale impedisce l'intasamento o il caricamento del disco, garantendo una durata molto lunga.

Números de artículo

Artículo No. 5P724095
EAN 9003172009995
UBB 500683289184
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34230593
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.