text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco abrasivo adesivo TFC 150 mm granulazione 100 per legno/vernice n. fori 15

Numero articolo 3K735391
Diametro 150
Tipo Disco
Materiale del supporto Paper
Adatto per plastica
Adatto per legno

Specifiche

Diametro 150
Tipo Disco
Materiale del supporto Paper
Adatto per plastica
Adatto per legno
Adatto per vernice
Fissaggio con gancio e anello
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 100
Schema di foratura Foro rotondo
Marchio Tyrolit
Type Paper Disc

Descrizione

Questo disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) è disponibile in diversi spessori di carta e consente di levigare ad alta velocità su molte superfici. Grazie a un innovativo sistema di fissaggio in velcro, l'operatore può cambiare la mola in modo rapido e molto semplice. A seconda delle vostre preferenze, potete scegliere tra dischi con 0, 8, 15 e 17 fori di serie. Un rivestimento speciale impedisce l'intasamento o il caricamento del disco, garantendo una durata molto lunga.

Numeri di articolo

Numero articolo 3K735391
EAN 9003172010465
UBB 500683288921
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  34230592
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.