Food & Dairy machine building
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
Dischi di sbavatura
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
Grinding wheels
1T794638
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
Tyrolit Disco abrasivo 230 x 7,0 x 22,23
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1T794638
Altezza
7
Diametro del disco (mm)
230
Granulazione
36
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
22.23
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
7
Diametro del disco (mm)
230
Granulazione
36
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
22.23
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Model
27
Type
Rough Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il disco da taglio PREMIUM per acciaio inox garantisce il taglio più sicuro di qualsiasi pezzo su macchine stazionarie, indipendentemente dal diametro. Questo prodotto è progettato per la lavorazione di un'ampia gamma di acciai inossidabili ed è perfettamente adatto per la troncatura stazionaria di pezzi con grandi sezioni, materiale solido e profili. Questo prodotto garantisce il massimo tempo di stazionamento e una straordinaria facilità di taglio, grazie anche al nostro speciale processo di pressatura Tyrolit e alle superfici laterali ruvide della mola da taglio. In questo modo si riduce l'attrito laterale e l'appannamento del pezzo appartiene al passato. L'elevata purezza chimica del prodotto impedisce inoltre la formazione di corrosione, rendendo la mola da taglio il partner perfetto per la lavorazione dell'acciaio inossidabile.
Numeri di articolo
Numero articolo
1T794638
EAN
9003176475505
UBB
500572178746
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
647550