text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco abrasivo 150 x 7,0 x 22,23

Specifiche

Altezza 7
Diametro del disco (mm) 150
Granulazione 30
Adatto per acciaio inox
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.23
Tipo di particelle Corundum

Descrizione

The high-performance rough grinding wheel has been specially designed for stainless steel applications. The PREMIUM*** INOX rough grinding wheel combines a long lifetime and the best cutting ability.To achieve this a special mixture of regular aluminium oxide and zirconium aluminium oxide is used. This rough grinding wheel is specially designed for stainless steel applications.

Numeri di articolo

Numero articolo 9L242134
EAN 9003170019330
UBB 500572175858
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  34042875
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.