text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco abrasivo 100 x 6,0 x 16

Specifiche

Altezza 6
Diametro del disco (mm) 100
Granulazione 24
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 16
Tipo di particelle Corundum

Descrizione

The STANDARD** rough grinding wheel is a powerful rough grinding wheel for surface and edge grinding. The tool boasts optimised cutting ability and a long lifetime.Even with low pressure, the wheel is abrasive and easy to handle.

Numeri di articolo

Numero articolo 7W559957
EAN 9003173680025
UBB 500572171717
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  368002
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.