text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco a ventaglio LONGLIFE C-TRIM dm 178 mm granulazione 80 piatto inox


Il disco lamellare PREMIUM LONGLIFE C-TRIM è lo specialista della levigatura dei bordi. Ciò è reso possibile dal lino compresso sul bordo del disco, che garantisce un'elevata stabilità. Una caratteristica speciale di questo disco: il tubo può essere tagliato con estrema facilità, consentendo di molare su un nuovo lino in qualsiasi momento. Il C-TRIM è q

Numero articolo 7S239294
Applicazione Macinazione
Forma Flat
Numero massimo di giri (1/min) 8600
Diametro 178
Tipo Disco
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma Flat
Numero massimo di giri (1/min) 8600
Diametro 178
Tipo Disco
Diametro del disco (mm) 178
Granulazione 80
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.23
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 80
Materiale piastra di supporto Plastic
Marchio Tyrolit
Type Flap Disc

Descrizione

Il disco lamellare PREMIUM LONGLIFE C-TRIM è lo specialista della levigatura dei bordi. Ciò è reso possibile dal lino compresso sul bordo del disco, che garantisce un'elevata stabilità. Una caratteristica speciale di questo disco: il tubo può essere tagliato con estrema facilità, consentendo di molare su un nuovo lino in qualsiasi momento. Il C-TRIM è quindi l'utensile perfetto per gli amanti del fai-da-te e per i professionisti alla ricerca di un disco a lamelle resistente e potente.

Numeri di articolo

Numero articolo 7S239294
EAN 9003172013541
UBB 500647549012
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  34239221
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.