text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco a ventaglio LONGLIFE C-TRIM dm 125 mm granulazione 80 piatto inox


Il disco lamellare PREMIUM LONGLIFE C-TRIM è lo specialista della levigatura dei bordi. Ciò è reso possibile dal lino compresso sul bordo del disco, che garantisce un'elevata stabilità. Una caratteristica speciale di questo disco: il tubo può essere tagliato con estrema facilità, consentendo di molare su un nuovo lino in qualsiasi momento. Il C-TRIM è quindi l'utensile perfetto per gli amanti del fai-da-te e per i professionisti alla ricerca di un disco a lamelle resistente e potente.

Numero articolo 4K232507
Applicazione Macinazione
Forma Flat
Numero massimo di giri (1/min) 12250
Diametro 125
Tipo Disco
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma Flat
Numero massimo di giri (1/min) 12250
Diametro 125
Tipo Disco
Diametro del disco (mm) 125
Materiale del supporto Altro
Granulazione 80
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.23
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 80
Materiale piastra di supporto Plastic
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68051000
Type Flap Disc

Descrizione

Il disco lamellare PREMIUM LONGLIFE C-TRIM è lo specialista della levigatura dei bordi. Ciò è reso possibile dal lino compresso sul bordo del disco, che garantisce un'elevata stabilità. Una caratteristica speciale di questo disco: il tubo può essere tagliato con estrema facilità, consentendo di molare su un nuovo lino in qualsiasi momento. Il C-TRIM è quindi l'utensile perfetto per gli amanti del fai-da-te e per i professionisti alla ricerca di un disco a lamelle resistente e potente.

Numeri di articolo

Numero articolo 4K232507
EAN 9003172013503
UBB 500647548287
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  34239197
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.