text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco a ventaglio LONGLIFE C-TRIM dm 125 mm granulazione 40 piatto inox


Il disco lamellare PREMIUM LONGLIFE C-TRIM è lo specialista per la rettifica dei bordi. Ciò è reso possibile dal lino compresso sul bordo del disco, che garantisce un'elevata stabilità. Una caratteristica speciale di questo disco: il tubo può essere tagliato con estrema facilità, consentendo di molare su un nuovo lino in qualsiasi momento. Il C-TRIM è q

Numero articolo 3H543609
Applicazione Macinazione
Forma Flat
Numero massimo di giri (1/min) 12250
Diametro 125
Tipo Disco
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma Flat
Numero massimo di giri (1/min) 12250
Diametro 125
Tipo Disco
Diametro del disco (mm) 125
Materiale del supporto Altro
Granulazione 40
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.23
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 40
Materiale piastra di supporto Plastic
Marchio Tyrolit
Type Flap Disc

Descrizione

Il disco lamellare PREMIUM LONGLIFE C-TRIM è lo specialista per la rettifica dei bordi. Ciò è reso possibile dal lino compresso sul bordo del disco, che garantisce un'elevata stabilità. Una caratteristica speciale di questo disco: il tubo può essere tagliato con estrema facilità, consentendo di molare su un nuovo lino in qualsiasi momento. Il C-TRIM è quindi l'utensile perfetto per gli amanti del fai-da-te e per i professionisti alla ricerca di un disco a lamelle resistente e potente.

Numeri di articolo

Numero articolo 3H543609
EAN 9003172013565
UBB 500647547867
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  34239195
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.