text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Dischi per sbavatura 230X4,3X22,23


La mola BASIC 2in1 per smerigliatrice angolare è la più adatta per lavori di smerigliatura rapidi e confortevoli. Ciò che rende unica questa mola è il bordo smussato e definito Comfort Start dell'utensile. Questo garantisce all'operatore una partenza confortevole durante la smerigliatura e aumenta il comfort di lavoro di molte volte. Questa mola è universale per la smerigliatura di superfici e bordi su diverse qualità di acciaio e acciaio inossidabile e non dovrebbe mancare in nessuna cassetta degli attrezzi.

Numero articolo 2W334989
Applicazione Macinazione
Forma A gomito
Spessore (mm) 4.3
Diametro del disco (mm) 230
Granulazione 30
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma A gomito
Spessore (mm) 4.3
Diametro del disco (mm) 230
Granulazione 30
Adatto per plastica No
Adatto per asfalto No
Adatto per mattoni No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per calcestruzzo/pietra No
Adatto per calcestruzzo armato No
Adatto per tubi in ghisa No
Adatto per pietra blu No
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per ceramica No
Adatto per metallo
Adatto per pietra naturale No
Adatto per chamotte No
Adatto per calcestruzzo lavato No
Adatto per tegole No
Ruota diamantata No
Diametro del foro 22.23
Adatto per legno No
Ruota della ciotola No
Tipo di particelle Corundum
Adatto per calcestruzzo cellulare No
Finezza del tessuto non tessuto Finezza grossolana
Dispositivo di tenuta X-Lock No
Segmentazione Nessuno
Materiale piastra di supporto Altro
Disco lamellare No
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042218
Type Rough Grinding Wheel

Descrizione

La mola BASIC 2in1 per smerigliatrice angolare è la più adatta per lavori di smerigliatura rapidi e confortevoli. Ciò che rende unica questa mola è il bordo smussato e definito Comfort Start dell'utensile. Questo garantisce all'operatore una partenza confortevole durante la smerigliatura e aumenta il comfort di lavoro di molte volte. Questa mola è universale per la smerigliatura di superfici e bordi su diverse qualità di acciaio e acciaio inossidabile e non dovrebbe mancare in nessuna cassetta degli attrezzi.

Numeri di articolo

Numero articolo 2W334989
EAN 9003172027715
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  34257206
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.