Diamant cutting discs
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
Diamant cutting discs
4A070666
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
Tyrolit Diamond cutting disc 600
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4A070666
Applicazione
Taglio
Forma
Altro
Spessore (mm)
5
Diametro del disco (mm)
600
Adatto per tubi in ghisa
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
Altro
Spessore (mm)
5
Diametro del disco (mm)
600
Adatto per tubi in ghisa
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
60
Tipo di particelle
Altro
Marchio
Tyrolit
Model
1U1RSS
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il disco diamantato PREMIUM FOCUR SA è il partner ideale per la lavorazione stazionaria di ghisa grigia e sferoidale. Rispetto ai normali dischi da taglio in resina, questo utensile offre una durata fino a 25 volte superiore. Approfittate dell'eccezionale aggressività di questa mola, ottenuta anche grazie all'uso della grana diamantata.
Numeri di articolo
Numero articolo
4A070666
EAN
9003171028591
UBB
500512716951
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
102859