Grinding wheels
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
Deburring
Grinding wheels
1A610063
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
Mandrino cilindrico Tyrolit 8 x 16-6 x 40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1A610063
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro (mm)
8
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
36
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro (mm)
8
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
36
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Tipo di particelle
Altro
Bava
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
I perni in resina PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea hanno un effetto di riduzione delle vibrazioni grazie alla loro composizione e quindi hanno una bassa sensibilità agli urti, il che porta a un maggiore comfort e sicurezza durante il lavoro quotidiano. Grazie alla loro particolare qualità, queste punte sono ideali per la sbavatura, la smussatura e la rottura dei bordi dell'acciaio inossidabile e offrono risultati di altissima qualità.
Numeri di articolo
Numero articolo
1A610063
EAN
9003176821012
UBB
500572168432
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
682101
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare