text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cylindrical mandrel 50X13-6X40

Numero articolo 5C719426
Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Diametro (mm) 50
Materiale Altro
Albero di supporto (mm) 6

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Diametro (mm) 50
Materiale Altro
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 60
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Ceramica
Bava

Descrizione

In foundries and mould making, using ceramic mounted points is often the only method of achieving improved surface results on hard-to-reach parts. TYROLIT PREMIUM*** mounted points offer the highest possible lifetime even for hardened steels.These tools also strike a perfect balance in terms of chip performance and the intended surface finish. Maximum operating speed: 50 m/s

Numeri di articolo

Numero articolo 5C719426
EAN 9003170022767
UBB 500572074531
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  2276
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.