text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cylindrical mandrel 40

Artikelnummer 6M205003
Forma della testa Cilindro
Diametro 40
Materiale Aluminium oxide
Granulazione 60
Adatto per acciaio

Specificaties

Forma della testa Cilindro
Diametro 40
Materiale Aluminium oxide
Granulazione 60
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Corundum
Bava
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042230
Type Ceramic Mounted Point

Omschrijving

Le punte montate in ceramica PREMIUM sono spesso l'unico modo per ottenere risultati superficiali di alta qualità in punti difficili da raggiungere. Le punte garantiscono la massima durata possibile per i lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Grazie al coordinamento ottimale tra le prestazioni del truciolo e il risultato superficiale da ottenere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità di acciaio.

Artikelnummers

Artikelnummer 6M205003
EAN 9003171015089
UBB 500512724120
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 101508
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.