Grinding wheels
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
Grinding wheels
5N876196
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
Tyrolit Cylindrical mandrel 25X13-6X40
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5N876196
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
25
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
36
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
25
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
36
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Tipo di particelle
Altro
Bava
SÌ
Marchio
Tyrolit
Type
Resin Mounted Point
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
I perni in resina PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea, grazie alla loro composizione, riducono le vibrazioni e hanno quindi una bassa sensibilità agli urti, il che comporta un maggiore comfort e sicurezza durante il lavoro quotidiano. Grazie alla loro particolare qualità, queste punte sono ideali per la sbavatura, la smussatura e la rottura dei bordi dell'acciaio inossidabile e offrono risultati di altissima qualità.
Numeri di articolo
Numero articolo
5N876196
EAN
9003170053877
UBB
500572167442
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
34053929