text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cylindrical mandrel 25

Article number 2V919437
Forma della testa Cilindro
Diametro 25
Materiale Aluminium oxide
Granulazione 60
Adatto per acciaio inox

Specifications

Forma della testa Cilindro
Diametro 25
Materiale Aluminium oxide
Granulazione 60
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Corundum
Bava
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042230
Type Ceramic Mounted Point

Description

Le mole in ceramica PREMIUM sono spesso l'unico modo per ottenere risultati superficiali di alta qualità in punti difficili da raggiungere. Le punte garantiscono la massima durata possibile per i lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Grazie al coordinamento ottimale tra le prestazioni del truciolo e il risultato superficiale da ottenere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità di acciaio.

Article numbers

Article number 2V919437
EAN 9003170200479
UBB 500512875195
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  20047
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.