text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cylindrical mandrel 20

Artikelnummer 1G836066
Forma della testa Cilindro
Diametro 20
Materiale Aluminium oxide
Granulazione 46
Adatto per acciaio inox

Spezifikationen

Forma della testa Cilindro
Diametro 20
Materiale Aluminium oxide
Granulazione 46
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Corundum
Bava
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042230
Type Ceramic Mounted Point

Beschreibung

Le mole in ceramica PREMIUM sono spesso l'unico modo per ottenere risultati superficiali di alta qualità in punti difficili da raggiungere. Le punte garantiscono la massima durata possibile per i lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Grazie al coordinamento ottimale tra le prestazioni del truciolo e il risultato superficiale da ottenere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità di acciaio.

Artikelnummern

Artikelnummer 1G836066
EAN 9003170069328
UBB 500512721803
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 6932
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.