text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cylindrical mandrel 18X32-6X40

Numero articolo 3L693837
Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Diametro 18
Materiale Aluminium oxide
Albero di supporto (mm) 6

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Diametro 18
Materiale Aluminium oxide
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 46
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Corundum
Bava
Marchio Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descrizione

Le mole in ceramica PREMIUM sono spesso l'unico modo per ottenere risultati superficiali di alta qualità in punti difficili da raggiungere. Le punte garantiscono la massima durata possibile per i lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Grazie al coordinamento ottimale tra le prestazioni del truciolo e il risultato superficiale da ottenere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità di acciaio.

Numeri di articolo

Numero articolo 3L693837
EAN 9003170001212
UBB 500572168689
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  121
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.