Grinding wheels
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Grinding & sanding
Grinding wheels
0Y626377
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
Tyrolit Cylindrical mandrel 13
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0Y626377
Forma della testa
Cilindro
Diametro
13
Materiale
Aluminium oxide
Granulazione
60
Adatto per acciaio inox
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Diametro
13
Materiale
Aluminium oxide
Granulazione
60
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Bava
SÌ
Marchio
Tyrolit
Codice merceologico
68042230
Type
Ceramic Mounted Point
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For demanding work such as deburring, bevelling and edge breaking on different steel grades Grit size 24 – 46 for rough grinding Grit size 60 – 90 for fine grinding Note different grades according to specification: •O: for high abrasiveness •P: for universal use Note operating speed of max. 50 m/s Strikes a perfect balance in terms of chip performance and the intended surface finish Particularly suitable for difficult-to-reach places Ideal for unalloyed steels thanks to vitrified bond with pink aluminium oxide For demanding work such as deburring, bevelling and edge breaking on different steel grades Grit size 24 – 46 for rough grinding Grit size 60 – 90 for fine grinding Note different grades according to specification: •O: for high abrasiveness •P: for universal use Note operating speed of max. 50 m/s Strikes a perfect balance in terms of chip performance and the intended surface finish Particularly suitable for difficult-to-reach places Ideal for unalloyed steels thanks to vitrified bond with pink aluminium oxide
Numeri di articolo
Numero articolo
0Y626377
EAN
9003170068987
UBB
500512723130
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
6898