text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cylindrical mandrel 122868 25X10 S6X40 60 P5

Numero articolo T6370.260.060
Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 60
Diametro 25
Materiale Aluminium oxide
Granulazione 60

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 60
Diametro 25
Materiale Aluminium oxide
Granulazione 60
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Marchio Tyrolit
Weight per piece (g) 35
Type Ceramic Mounted Point

Descrizione

Le punte montate in ceramica PREMIUM sono spesso l'unico modo per ottenere risultati superficiali di alta qualità in punti difficili da raggiungere. Le punte garantiscono la massima durata per lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Grazie al coordinamento ottimale tra le prestazioni del truciolo e il risultato superficiale da ottenere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità di acciaio.

Numeri di articolo

Numero articolo T6370.260.060
EAN 9003171228687
UBB 500503096520
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  122868
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.