Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Grinding wheels
9E473972
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
Tyrolit Cylindrical mandrel 10-3X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9E473972
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
30
Diametro
10
Materiale
Aluminium oxide
Albero di supporto (mm)
3
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
30
Diametro
10
Materiale
Aluminium oxide
Albero di supporto (mm)
3
Granulazione
60
Adatto per acciaio
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Bava
SÌ
Marchio
Tyrolit
Type
Ceramic Mounted Point
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le mole in ceramica PREMIUM sono spesso l'unico modo per ottenere risultati superficiali di alta qualità in punti difficili da raggiungere. Le punte garantiscono la massima durata possibile per i lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Grazie al coordinamento ottimale tra le prestazioni del truciolo e il risultato superficiale da ottenere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità di acciaio.
Numeri di articolo
Numero articolo
9E473972
EAN
9003170001915
UBB
500572169919
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
191