text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cutting wheel A60N-BFP


Il disco da taglio PREMIUM per la smerigliatrice angolare è un utensile ad alte prestazioni che rende il taglio dei metalli non ferrosi un gioco da ragazzi. Progettata specificamente per materiali come l'alluminio, offre un taglio liscio e professionale con il minimo sforzo. Le nuove specifiche impediscono l'intasamento e l'opacizzazione a causa dell'abrasione del materiale, rendendola estremamente duratura e con prestazioni costanti.

Numero articolo 6A982412
Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 1
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 60
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 1
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 60
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Il disco da taglio PREMIUM per la smerigliatrice angolare è un utensile ad alte prestazioni che rende il taglio dei metalli non ferrosi un gioco da ragazzi. Progettata specificamente per materiali come l'alluminio, offre un taglio liscio e professionale con il minimo sforzo. Le nuove specifiche impediscono l'intasamento e l'opacizzazione a causa dell'abrasione del materiale, rendendola estremamente duratura e con prestazioni costanti.

Numeri di articolo

Numero articolo 6A982412
EAN 9003172442884
UBB 500682456412
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  34332822
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.