text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco da taglio Tyrolit 350 x 4,0 x 20

Numero articolo 5Y809720
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 4
Diametro del disco (mm) 350
Granulazione 24
Diametro del foro (mm) 20

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 4
Diametro del disco (mm) 350
Granulazione 24
Diametro del foro (mm) 20
Tipo di particelle Carburo di silicio

Descrizione

This PREMIUM*** cut-off wheel achieves the best results due to its excellent cutting ability that reduces the work of the operator. The cut-off wheel delivers the optimum cutting performance on solid material and large cross-sections.Developed for use on manual cut-off machines with electric or petrol engines. Suitable for pure off-hand and guided off-hand applications.

Numeri di articolo

Numero articolo 5Y809720
EAN 9003176685706
UBB 500572044500
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  668570
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.