text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco da taglio Tyrolit 350 x 4,0 x 20

Numero articolo 1G089238
Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 4
Diametro del disco (mm) 350
Granulazione 30

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 4
Diametro del disco (mm) 350
Granulazione 30
Adatto per metallo
Diametro del foro 20
Tipo di particelle Corundum
Model 41H

Descrizione

For machining different kinds of steel For cutting workpieces with large cross-sections Developed for use on manual cut-off machines with electric or petrol engines Suitable for pure off-hand and guided off-hand applications Very good lifetime and stability Also suitable for powerful (over 5 kW) stationary machines

Numeri di articolo

Numero articolo 1G089238
EAN 9003173847565
UBB 500572050515
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  384756
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.