text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cutting wheel 300X2,0X31,75

Numero articolo 1R072751
Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 2
Diametro del disco (mm) 300
Granulazione 80

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 2
Diametro del disco (mm) 300
Granulazione 80
Adatto per metallo
Diametro del foro 31.75
Tipo di particelle Corundum
Adatto per uso a secco
Marchio Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Le mole a ricircolo sono utilizzate principalmente per la rettifica grossolana e fine nella costruzione di macchine e stampi. L'obiettivo è ottenere superfici uniformi e diritte dei pezzi. L'utilizzo di mole altamente porose e di speciali ossidi di alluminio consente di ottenere un risultato superficiale ottimale e un'elevata capacità di asportazione. Risultati di rettifica eccezionali si ottengono grazie a specifiche di qualità e struttura adatte agli acciai non legati e a quelli a basso tenore di leghe.

Numeri di articolo

Numero articolo 1R072751
EAN 9003175490028
UBB 500572068772
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  549002
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.