text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco da taglio Tyrolit 300 x 2,0 x 32

Numero articolo 7J322616
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2
Diametro del disco (mm) 300
Adatto per l'uso a umido
Granulazione 80

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2
Diametro del disco (mm) 300
Adatto per l'uso a umido
Granulazione 80
Adatto per plastica
Adatto per metallo
Diametro del foro (mm) 32
Tipo di particelle Carburo di silicio

Descrizione

The PREMIUM*** laboratory cut-off wheel is a high-performance cut-off wheel for nonferrous metals, titanium and plastic. It is used for cutting laboratory samples that have to be cut quickly and without structural alterations, workpiece deformations or cracks. Assembly is usually carried out on wet cutting systems with a manual or automatic feed, at a maximum operating speed of 50 m/s.Sufficient coolant with 2-3% anti-corrosive must be used for machining, and feed values must not be too high in order to prevent a cut deviation. The workpiece must be fixed during machining and the wheel must not be exposed to lateral load.

Numeri di articolo

Numero articolo 7J322616
EAN 9003171672299
UBB 500572065703
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  167229
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.