Cutting discs
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
Cutting discs
1Z732389
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
Tyrolit Cutting wheel 300
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1Z732389
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
3
Diametro del disco (mm)
300
Granulazione
30
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
3
Diametro del disco (mm)
300
Granulazione
30
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
25.4
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
La mola da taglio PREMIUM per acciaio inox garantisce il taglio più sicuro di qualsiasi pezzo su macchine stazionarie, indipendentemente dal diametro. Questo prodotto è progettato per la lavorazione di un'ampia gamma di acciai inossidabili ed è perfettamente adatto per la troncatura stazionaria di pezzi con grandi sezioni, materiale solido e profili. Questo prodotto garantisce il massimo tempo di stazionamento e una straordinaria facilità di taglio, grazie anche al nostro speciale processo di pressatura Tyrolit e alle superfici laterali ruvide della mola da taglio. In questo modo si riduce l'attrito laterale e l'appannamento del pezzo appartiene al passato. L'elevata purezza chimica del prodotto impedisce inoltre la formazione di corrosione, rendendo il disco da taglio il partner perfetto per la lavorazione dell'acciaio inossidabile.
Numeri di articolo
Numero articolo
1Z732389
EAN
9003170664905
UBB
500512719351
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
66490