text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Tyrolit Cutting wheel 300

Objednací číslo 1F847642
Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 2
Diametro del disco (mm) 300
Granulazione 80

Specifikace

Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 2
Diametro del disco (mm) 300
Granulazione 80
Adatto per metallo
Diametro del foro 32
Tipo di particelle Corundum
Adatto per uso a secco
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042212
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Popis

I dischi da taglio da laboratorio PREMIUM sono perfettamente adatti per il taglio a secco di campioni di laboratorio in acciaio e HSS su macchine da taglio stazionarie e affilatrici automatiche. I più alti valori di prestazione con un'usura dell'utensile significativamente ridotta caratterizzano questo prodotto, che ottimizza chiaramente i vostri processi in termini di economia ed efficienza.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1F847642
EAN 9003170605724
UBB 500513975739
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 60572
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.