Cutting discs
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
Grinding
Cutting discs
4I250018
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
Tyrolit Cutting wheel 230X1,5X22,2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4I250018
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
1.5
Diametro del disco (mm)
230
Granulazione
60
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
1.5
Diametro del disco (mm)
230
Granulazione
60
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
22.2
Tipo di particelle
Corundum
Adatto per uso a secco
SÌ
Model
41N
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Utilizzate i dischi da taglio da laboratorio PREMIUM di Tyrolit per evitare modifiche strutturali, deformazioni del pezzo o crepe durante il taglio dei campioni in laboratorio. I dischi da taglio da laboratorio sono perfettamente adatti per il taglio a umido di campioni di laboratorio in vari tipi di acciaio e acciaio inossidabile, con taglio in corsa e taglio a spezzatino. Le prestazioni più elevate e l'usura significativamente ridotta caratterizzano questo prodotto, che ottimizza chiaramente i vostri processi in termini di economia ed efficienza.
Numeri di articolo
Numero articolo
4I250018
EAN
9003175996667
UBB
500572064979
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
599666
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare