text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cutting wheel 230

Numero articolo 9E351117
Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 3
Diametro del disco (mm) 230
Granulazione 30

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 3
Diametro del disco (mm) 230
Granulazione 30
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Il disco da taglio PREMIUM per smerigliatrice angolare è lo strumento che avete sempre cercato. Con una purezza chimica particolarmente elevata, questo disco da taglio è perfetto per tagliare lamiere, profili, tubi, barre e materiale solido in acciaio inossidabile. È progettata per durare nel tempo e per offrire risultati di taglio eccellenti. Preparatevi a portare i vostri progetti al livello successivo con questo disco da taglio.

Numeri di articolo

Numero articolo 9E351117
EAN 9003170415019
UBB 500512719195
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  41501
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.