text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cutting wheel 200X1,0X22

Numero articolo 3P028432
Applicazione Taglio
Forma Altro
Spessore (mm) 1
Diametro del disco (mm) 200
Adatto per l'uso a umido

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Altro
Spessore (mm) 1
Diametro del disco (mm) 200
Adatto per l'uso a umido
Granulazione 126
Adatto per metallo
Ruota diamantata
Diametro del foro 22
Tipo di particelle Altro
Marchio TYROLIT
Model 1A1R

Descrizione

Le ruote lamellari per mandrini PREMIUM A-P01 C X in tessuto di corindone sono disponibili in diverse dimensioni e misure di albero. L'usura continua dell'abrasivo rivestito e la costante esposizione di nuova grana abrasiva sono garantite dalla disposizione radiale delle lamelle. Di conseguenza, si ottengono prestazioni di rettifica sempre migliori. L'elevata flessibilità delle lamelle garantisce un'eccellente adattabilità ai profili irregolari e, grazie alla costante ventilazione durante il processo di lavorazione, la superficie di lavoro è solo moderatamente riscaldata. Mentre le ruote lamellari con gambo da 3 mm sono caratterizzate da dimensioni eccezionalmente ridotte, la versione da 6 mm rappresenta l'utensile abrasivo più versatile di questo gruppo di prodotti. La sua elevata durata le predestina alle applicazioni e ai materiali più diversi.

Numeri di articolo

Numero articolo 3P028432
EAN 9003176679958
UBB 500572219599
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  667995
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.