Cutting discs
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
Grinding
Cutting discs
6W393932
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
Disco da taglio Tyrolit 200 x 1,6 x 32
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6W393932
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
1.6
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
60
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
1.6
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
60
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro (mm)
32
Tipo di particelle
Corundum
Adatto per uso a secco
SÌ
Model
41N
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le mole da laboratorio PREMIUM sono perfettamente adatte per il taglio a secco di campioni di laboratorio in acciaio e HSS su macchine da taglio stazionarie e affilatrici automatiche. I più alti valori di prestazione con un'usura significativamente ridotta caratterizzano questo prodotto, che ottimizza chiaramente i vostri processi in termini di economia ed efficienza.
Numeri di articolo
Numero articolo
6W393932
EAN
9003172058221
UBB
500572064482
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
205822
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare