text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cutting wheel 200

Numero articolo 7P494252
Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 1.6
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 60

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 1.6
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 60
Adatto per metallo
Diametro del foro 25.4
Tipo di particelle Corundum
Adatto per uso a secco
Marchio Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

I dischi da taglio da laboratorio PREMIUM sono perfettamente adatti per il taglio a secco di campioni di laboratorio in acciaio e HSS su macchine da taglio stazionarie e affilatrici automatiche. I più alti valori di prestazione con un'usura significativamente ridotta caratterizzano questo prodotto, che ottimizza chiaramente i vostri processi in termini di economia ed efficienza.

Numeri di articolo

Numero articolo 7P494252
EAN 9003170428095
UBB 500513974666
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  42809
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.