Cutting discs
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
Cutting discs
6M405569
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
Tyrolit Cutting wheel 200
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6M405569
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
1.5
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
60
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
1.5
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
60
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
32
Tipo di particelle
Corundum
Adatto per uso a secco
SÌ
Marchio
Tyrolit
Model
41N
Type
Cut-Off Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
I dischi da taglio da laboratorio PREMIUM sono perfettamente adatti per il taglio a secco di campioni di laboratorio in acciaio e HSS su macchine da taglio stazionarie e affilatrici automatiche. I più alti valori di prestazione con un'usura degli utensili significativamente ridotta caratterizzano questo prodotto, che ottimizza chiaramente i vostri processi in termini di economia ed efficienza.
Numeri di articolo
Numero articolo
6M405569
EAN
9003170067188
UBB
500513974419
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
6718