Food & Dairy machine building
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
Cutting discs
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
Cutting discs
2N609972
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
Tyrolit Cutting wheel 200
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2N609972
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
2
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
60
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
2
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
60
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
20
Tipo di particelle
Corundum
Adatto per uso a secco
SÌ
Marchio
Tyrolit
Model
41N
Type
Cut-Off Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
I dischi da taglio da laboratorio PREMIUM sono perfettamente adatti per il taglio a secco di campioni di laboratorio in acciaio e HSS su macchine da taglio stazionarie e affilatrici automatiche. I più alti valori di prestazione con un'usura significativamente ridotta caratterizzano questo prodotto, che ottimizza chiaramente i vostri processi in termini di economia ed efficienza.
Numeri di articolo
Numero articolo
2N609972
EAN
9003170067102
UBB
500513974336
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
6710