text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cutting wheel 178X1,6X22,23


Il disco da taglio PREMIUM 2in1 per smerigliatrice angolare è lo strumento perfetto per un'ampia gamma di applicazioni di taglio. Grazie al suo design potente e all'elevata purezza chimica, questo utensile è la scelta ideale per tagliare acciaio e acciaio inossidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo disco da taglio offre un'eccellente

Numero articolo 7W518643
Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 1.6
Diametro del disco (mm) 178
Granulazione 46
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 1.6
Diametro del disco (mm) 178
Granulazione 46
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Il disco da taglio PREMIUM 2in1 per smerigliatrice angolare è lo strumento perfetto per un'ampia gamma di applicazioni di taglio. Grazie al suo design potente e all'elevata purezza chimica, questo utensile è la scelta ideale per tagliare acciaio e acciaio inossidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo disco da taglio offre un'eccellente durata e longevità. Con questo disco da taglio unico nel suo genere, il lavoro viene svolto in modo rapido ed efficiente.

Numeri di articolo

Numero articolo 7W518643
EAN 9003172422732
UBB 500683335383
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  34332797
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.